Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
eSenLite® innovant dimmable (0-4200 Lumens ou 0-6300 Lumens) et sélectionnable en couleur (3000-5000K, par défaut: 4000K), ultra-mince standard LED table de plafond troffer lumière offre des performances exceptionnelles et une qualité de leader sur le marché tout en économisant de l’énergie. Conçus avec des illuminateurs LED intégrés de 3e génération sans entretien, ils garantissent des cycles de vie allant jusqu’à 80 000 heures. Il dispose d’une structure de luminaire unique, d’une émission de vue latérale, d’un LGP à haute transmittance et d’une uniformité d’éclairage. La lumière douce peut soulager la fatigue oculaire et elle est sans ombre. Le panneau LED est dimmable (0-4200 lm ou 0-6300 lm) et sélectionnable en couleur (3000-5000K, par défaut: 4000K). Facilement pour la plupart des installations commerciales en tant que nouveau projet d’éclairage ou peut remplacer vos anciennes lampes fluorescentes troffer existantes. La luminosité de l’éclairage et la couleur de la LED peuvent être facilement ajustées par une télécommande sans fil 2,4 GHz et / ou un contrôleur mural en option, ainsi que compatible avec le variateur standard 0-10V. Les applications comprennent des bureaux, des salles de conférence / réunion, des salles de classe, des salles d’exposition, un atelier / studio de travail et plus encore.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Flexibilité de fonctionnement: dimmable soit avec des gradateurs standard 0-10V (aussi bas que 1 % avec réglage en douceur) ou avec télécommande (EEFPTL-RC-W / EEFPTL-RC-H / EEFPTL-ACRC-W en option)
- Tension de fonctionnement étendue: 110-227VAC / 50-60Hz, compatible avec la source d’alimentation CA dans le monde entier
- Installation: déposez ce panneau ultra-léger directement sur le plafond en T posé, renfoncez facilement le panneau tout en remplaçant les anciens luminaires ou pour un nouveau projet de construction
- Application: Non seulement pour le plafond standard en T-bar, mais aussi préfet pour la décoration de surface et de montage mural, l’éclairage de poteau A.D. et l’éclairage suspendu
- Design CREE mince et unique: profitez d’une lumière parfaitement distribuée qui est complètement sans ombre de la technologie EDGE-LIT LED GREE, uniformité complète et non des points chauds, ainsi que de la capacité avec télécommande (capacité RC) préréglée ou configurer manuellement sa luminosité, la couleur éclairante et plus de fonctionnalités
- 40W, 4200 lm pour les panneaux de 4' x 1' et 2' x 2'; 60W, 6300 lm pour panneaux 4' x 2'
- Chaque boîte est livrée avec 2 pièces de panneaux LED; et chaque boîte de panneaux de 4 'x 2' est livrée avec une télécommande portable gratuite
- Dimmable avec variateur 0-10V
- Couleur sélectionnable par télécommande (option) de 3000-5000K pour vos applications d’éclairage
- Durée de vie nominale: 80 000 heures (73 ans)
- Économisez de l’argent: non seulement bien construit avec un luminaire à faible consommation d’énergie et également éligible à des remises nationales
Poids &Dimensions
- Largeur 1,2 po (3,05 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 1,2
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation 110-227VAC
- Emplacement de montage Au plafond
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 50 W
- Type Panneau LED
- Code de la lampe LED
- Pour une utilisation avec T-Bar Ceiling, Surface & Wall Mount Decoration, A.D. Post & Hanging Light
- Matériel de montage Oui
- Matériau Aluminium, ABS
- Lumens 6500
- Made in USA Non
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 10+ ans hr
- Description Panneau de plafond LED Lumens
- Nombre de lumières 1
- Marque eSenLite
- Numéro de référence du fabricant EEBPTL2450W-RC
- Température de couleur 3000-5000 K
- Degré de protection IP40
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
eSenLite 2x4ft 50W 6500LM LED Panneau de plafond Troffer Light 3000-5000K CCT Dim w / Télécommande
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
eSenLite® 2x4ft 50W 6500 LM LED Panneau de plafond Troffer Light 3000-5000K CCT Dim w / Télécommande, 2 PK
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires