Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ultra-Drain Seal Plus® empêche les contaminants d'entrer dans les drains et peut être laissé à l'extérieur à long terme. L'Ultra-Drain Seal Plus® est une solution à long terme pour la protection des égouts pluviaux. Sa conception multi-couches est mieux adaptée pour une exposition prolongée aux rayons UV et peut être laissée en place pendant de plus longues périodes de temps. La couche inférieure d'uréthane empêche les déversements d'entrer dans les drains tandis que la couche supérieure en PVC robuste et renforcée offre une protection contre une exposition prolongée aux UV. Couche de fond souple, non absorbantes est renforcé d’un filet résistant à la déchirure. Excellent pour une utilisation dans les aires de stationnement, les quais de chargement et d'autres zones où les drains peuvent avoir besoin d'une protection à plus long terme. Nettoie à l’eau savonneuse. Aide à se conformer à SPCC, SWPP et NPDES. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Épaisseur 0,63 po (1,6 cm)
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Rond
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- pays ÉTATS-UNIS
- Matériau PVC / polyuréthane
- Numéro de référence du fabricant 2174
- Couleur Jaune/Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange
Article nº : B477684
Pas encore évalué
179,95 $
UltraTech 9729-OS Ultra-Dewatering Bag®, 3' x 4'
Article nº : B477744
Pas encore évalué
57,95 $
UltraTech 2174 Ultra-Drain Seal Plus®, Circulaire, 12" dia., Orange/Jaune
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires