Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'Ultra-Drain Guard® est conçu pour filtrer les déchets d'eaux pluviales avant qu'ils ne deviennent un problème dans le système d'eau. En tant que filtre d'évacuation des eaux pluviales, il élimine les contaminants comme la litière, le sable et le pétrole provenant de l'écoulement des eaux pluviales. Son tissu géotextile et son installation facile le rendent idéal pour les installations industrielles, les chantiers de construction et les parcs de stationnement où le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de transporter du pétrole, du sol érodé, des débris et des contaminants de carburant provenant des voitures. Pour installer simplement soulever la grille du bassin de capture, insérez Drain Guard dans l'ouverture et remplacez la grille, en veillant à pincer le tissu pour maintenir l'unité en place. Il dépasse 80 % d'efficacité d'enlèvement des sédiments. Le modèle de pétrole et de sédiments élimine jusqu'à 0,87 gallons d'hydrocarbures ainsi que de la saleté, du sable et d'autres contaminants. Aide à se conformer à NPDES, SPCC et TMDL.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- pays Gt
- Capacité/Gallons d’absorption 0,87 Gal d’huile, 40 lbs. Gal de sédiments
- Type Protecteur de drain
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Matériau Ultra-X-Tex (recyclé mélange de fibres synthétiques)
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 9217
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Ultra Drain Gardes
-
Ultra Drain Gardes
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tony
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange
Article nº : B477684
Pas encore évalué
179,95 $
UltraTech 9729-OS Ultra-Dewatering Bag®, 3' x 4'
Article nº : B477744
Pas encore évalué
56,95 $
UltraTech 9217 Ultra-Drain Guard®, Huile et Sédiment, 48" x 36" x 18"
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires