Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle Ultra-Drain Guard®, Oil 'Sediment Plus est conçu pour filtrer les déchets d’eaux pluviales avant qu’ils ne deviennent un problème dans le système d’eau. En tant que filtre d'évacuation des eaux pluviales, il élimine les contaminants comme la litière, le sable et le pétrole provenant de l'écoulement des eaux pluviales. Son tissu géotextile et son installation facile le rendent idéal pour les installations industrielles, les chantiers de construction et les parcs de stationnement où le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de transporter du pétrole, du sol érodé, des débris et des contaminants de carburant provenant des voitures. Pour installer simplement soulever la grille du bassin de capture, insérez Drain Guard dans l'ouverture et remplacez la grille, en veillant à pincer le tissu pour maintenir l'unité en place. Il dépasse 80 % d'efficacité d'enlèvement des sédiments. Le modèle Pétrole et sédiment plus élimine jusqu’à 1,38 gallons d’hydrocarbures ainsi que de la saleté, du sable et d’autres contaminants. Aide à se conformer à NPDES, SPCC et TMDL.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Description Guard® ultra-Drain, Oil & sédiments Plus modèle, Pack 1
- pays Gt
- Capacité/Gallons d’absorption 40 lb de sédiments, 1,38 gal d’hydrocarbures
- Type Protecteur de drain
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Matériau Géotextile non tissé, polypropylène
- Style Huile & sédiments Plus
- Numéro de référence du fabricant 9219
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Ultra Drain Gardes
-
Ultra Drain Gardes
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® équipement de protection (individuelle E.P.I.) Déversement de Pak
Article nº : B665075
Pas encore évalué
275,95 $
62,95 $
Couvercle de sécurité bec Mini huile, jaune, 100409
Article nº : B667067
Pas encore évalué
135,95 $
UltraTech 9219 Ultra-Drain Guard Plus®, Huile et Sédiment, 48" x 36" x 18"
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires