Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UltraTech 2125 Ultra-Drain Seal®, Rectangulaire, 36" x 58" x 3/8", Orange

UltraTech 2125 Ultra-Drain Seal®, Rectangulaire, 36" x 58" x 3/8", Orange

Article nº : WBB477677

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 035,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

UltraTech 2130 Ultra-Drain Sea®l, Square, 36" x 36" x 3/8", Orange

UltraTech 2126 Ultra-Drain Seal®, Square, 18" x 18" x 3/8", Orange

UltraTech 2126 Ultra-Drain Seal®, Square, 18" x 18" x 3/8", Orange

UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange

UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange

UltraTech 2125 Ultra-Drain Seal® Rectangulaire, 36" x 58" x 3/8", Orange

Empêchez les déversements de descendre dans les égouts. Le sceau ultra-drain® est un ajout précieux à tout plan d'intervention d'urgence, trousse de déversement ou programme de gestion des eaux pluviales. Ce couvercle d'égout pluvial est construit avec un matériau flexible et non absorbant et un maillage renforcé résistant aux déchirures. Le tampon est conçu pour sceller rapidement et efficacement un drain en cas d'urgence. Les deux côtés sont conçus pour sceller efficacement la plupart des drains (pas de haut ou de bas au joint). Il résiste à l'huile, l'eau et les produits chimiques les plus agressifs et nettoie avec du savon et de l'eau. L'intérieur en maille est pris en sandwich entre les couches de polyuréthane, ce qui augmente la durabilité et lui donne la flexibilité de déformer et de sceller la plupart des drains. Les unités de ® du mont ultra-drain ultra-drain à bord d'un mur d'étanchéité en option permettent une intervention « prise en main » en cas de déversement. Il n'est pas destiné à une utilisation extérieure à long terme (plus de deux (2) heures car l'exposition aux UV et/ou la chaleur pendant de longues périodes peuvent dégrader le produit. Pour les applications où une utilisation prolongée peut être nécessaire, l'Ultra-Drain Seal Plus® devrait être pris en considération. Aide à se conformer aux règlements SPCC, BMP et SWPPP. Fabriqué aux Etats-Unis. La finition de couleur estOrange. Le poids est de 26 lb. La quantité du paquet est 1. Des conteneurs de rangement Wall Mount et Truck Mount sont également disponibles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 3/8 en
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Longueur 58 in (147,32 cm)

Détails du produit

  • Type Rectangulaire 
  • Marque UltraTech
  • Quantité par paquet 1
  • pays ÉTATS-UNIS
  • Matériau Polyuréthanne
  • Numéro de référence du fabricant 2125
  • Couleur Orange
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
UltraTech 2142 Ultra-Drain Seal Wall Mount®, 39" x 7" dia.

365,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UltraTech 2125 Ultra-Drain Seal®, Rectangulaire, 36" x 58" x 3/8", Orange

UltraTech 2125 Ultra-Drain Seal®, Rectangulaire, 36" x 58" x 3/8", Orange

Article nº : WBB477677