Souvent achetés ensemble
Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ultra-Drain Seal Wall Mount® Unités permettent une réponse rapide à tout déversement, juste "saisir et aller" Le drain Seal Wall Mount est un conteneur dédié, haute visibilité qui donne aux premiers intervenants l'accès rapide et facile dont ils ont besoin pour protéger les drains à proximité. Il est fait de polyéthylène durable- ne rouille pas ou ne corrode pas. La sangle à libération rapide permet un accès rapide et facile. Poignée antidérapante pour le transport. Matériel de montage inclus. À utiliser avec les joints® Ultra-Drain 36 x 36 et 36 x 58 et les modèles transparents Ultra-Drain Sea de 20 po de diamètre® (non inclus). Ne pas utiliser avec l’Ultra-Drain Seal Plus®. Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
- Longueur 39
Détails du produit
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- pays ÉTATS-UNIS
- Description FITS 36 "x 36 », 36 « x 58 » et 30 » diamètre des joints de vidange
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 2142
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange
Article nº : B477684
Pas encore évalué
185,95 $
UltraTech 9729-OS Ultra-Dewatering Bag®, 3' x 4'
Article nº : B477744
Pas encore évalué
58,95 $
UltraTech 2142 Ultra-Drain Seal Wall Mount®, 39" x 7" dia.
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires