Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaussettes ultra-pipe® contrôler l'écoulement des sédiments et du pétrole hors de la paroi et d'autres types de tuyaux. Il est conçu à l’aide de l’Ultra-Filter-Tex® d’UltraTech, un média filtrant géotextile durable qui permet à de grands volumes d’eau de passer tout en absorbant les hydrocarbures liquides, y compris le pétrole, les huiles animales et végétales et d’autres contaminants liquides. Également utilisé dans les applications d'étang où les tuyaux verticaux s'étendent au-dessus de la surface de l'eau et empêchent l'écoulement des sédiments lors d'événements de haute mer est nécessaire. Plusieurs standards et sur mesure tailles disponibles. Aide à se conformer à la norme NPDES, 40 CFR 122,26 (1999) lorsqu’il est utilisé comme pratique de gestion optimale dans les plans de prévention de la pollution des eaux pluviales.
Poids &Dimensions
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Chaussette à pipe
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- pays Gt
- Description Pour tuyau de diamètre 8"
- Matériau Ultra-Filter-Tex (mélange recyclé de fibres synthétiques)
- Numéro de référence du fabricant 9705-OS
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Maxine
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange
Article nº : B477684
Pas encore évalué
179,95 $
UltraTech 9729-OS Ultra-Dewatering Bag®, 3' x 4'
Article nº : B477744
Pas encore évalué
56,95 $
UltraTech 9705-OS Ultra-Pipe Sock, Huile et Sédiment®, 8" dia x 60"L
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires