Prix : 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 709,00 $ ch.
- Acheter 3+ 669,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La berme non absorbante empêche les fuites de machine de se propager. L'Ultra-Spill Berm® Low Profile Model aide à contenir ou à détourner les matières dangereuses de la propagation et de causer d'autres dommages. La berme de 1-3/8 po contient des fuites tout en réduisant les risques de glissement. Il permet un nettoyage rapide et facile ou le recyclage des liquides et est fait de polyuréthane non absorbant, de sorte qu'il est facilement nettoyé avec du savon et de l'eau pour une utilisation répétée. Flexible, design uréthane se pliera à suivre toute courbe ou l’angle nécessaire. Joints de bout d’emboîtement aident à créer de plus grandes longueurs et sont étanches. Aide à se conformer à NPDES, SWPPP et SPCC. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Hauteur pliée 3 in (7,62 cm)
- Largeur pliée 18 in (45,72 cm)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Longueur pliée 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Type Berme de déversement
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Berme de déversement
- Numéro de référence du fabricant 2052
- Couleur Orange
- Matériau mural Uréthane
Conformité et certifications
- Certifications EPA Hazardous Waste Discharges 40 CFR 263,3; Système national d’élimination des rejets de polluants (SNEPD)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech 2052 Ultra-Spill Berm®, Low Profile, 10' x 2 1/4" x 1 3/8", Orange
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires