AquaMotionHot™ pour aquariums à circuit fermé. Convient aux installations jusqu'à 76 m de longueur de tuyau. Ce kit est très apprécié des bricoleurs. La pompe est équipée d'une minuterie et d'un aquastat intégrés : elle se met en marche à 29 °C et s'arrête à 41 °C.
Système de recirculation sous évier AquaMotion pour chauffe-eau avec minuterie
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$919.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur du cordon | 10 |
| Tête | 11 ft |
| Raccord d'entrée | 1/2 MNPS dans |
| Taille du raccord de décharge | 2 po |
Détails du produit
| puissance | 0.025 |
| Couleur | Bleu |
| Intensité de courant | 0.6 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Gallons par minute | 14 gal/min |
| Tension | 120 V |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Phase | 1 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de raccordement de décharge | 1/2"MNPS |
| Référence fabricant | AMH3K-7 |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Matériau d'étanchéité d'arbre | Céramique d'oxyde d'aluminium |
| Marque | AquaMotion |
Garantie
| Garantie | 3 année |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF 372, c UL nous |