AquaMotionHot™ Grand réservoir/Sans réservoir pour système monotube. Longueur totale de tuyauterie jusqu'à 183 m (600 pi). Installation au niveau du robinet le plus éloigné du chauffe-eau. Alimentation électrique sous l'évier requise. Pompe avec minuterie et aquastat intégrés : mise en marche à 29 °C (85 °F) et arrêt à 41 °C (105 °F).
Système de recirculation sous évier AquaMotion pour chauffe-eau à réservoir ou sans réservoir avec minuterie
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,309.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur du cordon | 10 |
| Tête | 21 ft |
| Raccord d'entrée | Bride dans |
| Taille du raccord de décharge | Bride dans |
Détails du produit
| puissance | 0.04 |
| Couleur | Bleu |
| Intensité de courant | .79, .62, .46 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Gallons par minute | 16 gal/min |
| Tension | 120 V |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Phase | 1 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de raccordement de décharge | 3/4" MNPT |
| Référence fabricant | AMH3K-R |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Matériau d'étanchéité d'arbre | Céramique d'oxyde d'aluminium |
| Marque | AquaMotion |
Garantie
| Garantie | 3 année |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF 372, c UL nous |