Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB2453700

Réfrigérateur de laboratoire encastrable Global Industrial, 2,4 pieds cubes, porte vitrée

Description du produit
✓ Plage de température : de 2 °C à 8 °C
✓ Idéal pour les laboratoires, les cabinets médicaux, les pharmacies et autres établissements similaires
✓ Grâce à ses dimensions compactes, il se glisse facilement sous un plan de travail ou une table

Assurez-vous que vos fournitures médicales et de laboratoire sont correctement stockées grâce au réfrigérateur de laboratoire encastrable « Global Industrial ™ ». Conçu dans un souci de simplicité et d'efficacité, cet appareil utilise un système de commande numérique pour assurer un contrôle précis de la température des vaccins, des médicaments et autres produits sensibles à la température. Il est équipé d'un grand thermostat numérique doté d'un écran d'DEL s facile à lire, d'une serrure à cylindre et d'une porte battante en verre transparent permettant de voir le contenu.

  • Les pièces sont couvertes par une garantie limitée d'un an.
  • Le compresseur bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans.
  • Armoire et chambre blanches standard
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,325.00

    était $1459.00
    Économisez $134.00 (9%)
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
    Largeur19.375 po
    Profondeur24.125 po
    Hauteur25.75 po
    Poids83.8 lb

    Détails du produit

    Gamme de couleurs des meubles de cuisineBlanc
    Type de serrureSerrure à clé
    Type de porteVerre
    Sens d'ouverture de la porteRHD
    Puissance150 W
    Type de dégivrageAutomatique
    Gamme de couleurs « Chamber »Blanc
    Nombre d'étagères2
    Référence fabricant2453700
    MarqueGlobal Industrial
    TypeRéfrigérateur médical et de laboratoire
    CouleurBlanc
    Intensité1.7 A
    Hertz60 Hz
    RoulettesOui
    Plage de températuresde 2 °C à 8 °C
    StyleÀ encastrer
    Capacité2.4 ft³
    Nombre de portes1
    Tension115 V
    DescriptionRéfrigérateur de laboratoire encastrable
    Nombre de compartiments1
    Type de thermostatNumérique
    Style de portePorte battante
    Type de fluide frigorigèneR600a

    Garantie

    Garantie1 an pour les pièces, 3 ans pour le compresseur

    Conformité et certifications

    CertificationsCE ; UL/cUL
    Conforme à l'ADANon