Prix initial : 2 559,00 $
Prix promotionnel: 2 039,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ L’isolation en polyuréthane maintient les températures froides.
✓ La conception compacte permet de stocker des aliments froids dans des espaces restreints.
✓ Roule sur roulettes pour une mobilité facile.
Ajoutez le réfrigérateur Sous comptoir Nexel® à votre espace pour améliorer les opérations de la cuisine. Cette unité répond à divers besoins de réfrigération ou à de petits besoins d’espace, le tout avec une faible empreinte carbone. Convient mieux aux restaurateurs et aux environnements commerciaux avec des services de cuisine alimentaire. En plus de sa capacité spacieuse, il comprend également (2) étagères réglables revêtues d’époxy pour personnaliser vos besoins de stockage. L’extérieur lisse en acier inoxydable est durable et simple à nettoyer. Un thermostat numérique convivial est intégré à l’appareil et dispose de commandes préprogrammées en plus d’une fonction de dégivrage automatique. Ce modèle utilise le réfrigérant R290, ce qui en fait un choix commercial respectueux de l’environnement. Garantie limitée de 1 ans.
Capacité de stockage: 11,2 pi³
Finition couleur: Blanc.
4) roulettes; (2) avec des freins pour un placement rapide si nécessaire.
✓ L’isolation en polyuréthane maintient les températures froides.
✓ La conception compacte permet de stocker des aliments froids dans des espaces restreints.
✓ Roule sur roulettes pour une mobilité facile.
Ajoutez le réfrigérateur Sous comptoir Nexel® à votre espace pour améliorer les opérations de la cuisine. Cette unité répond à divers besoins de réfrigération ou à de petits besoins d’espace, le tout avec une faible empreinte carbone. Convient mieux aux restaurateurs et aux environnements commerciaux avec des services de cuisine alimentaire. En plus de sa capacité spacieuse, il comprend également (2) étagères réglables revêtues d’époxy pour personnaliser vos besoins de stockage. L’extérieur lisse en acier inoxydable est durable et simple à nettoyer. Un thermostat numérique convivial est intégré à l’appareil et dispose de commandes préprogrammées en plus d’une fonction de dégivrage automatique. Ce modèle utilise le réfrigérant R290, ce qui en fait un choix commercial respectueux de l’environnement. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 35-1/5 po (89,41 cm)
- Poids 238 lbs (108,18 kg)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Application Commercial
- Plage de température 33 à 41 °F
- Ampérage 2,7 A
- Fluide frigorigène R290
- Nombre de portes 2
- Type Réfrigérateur de comptoir
- Matériau Acier inoxydable
- Matériel d’étagère Fil enduit de PVC
- Roulettes 4 Pivotant, 2 w/ Freins
- Tension 115 V
- Type de compresseur Support arrière inférieur
- Nombre de tablettes 2
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Capacité 11,2 pi³ (0,32 pi³.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte (1) LHD, (1) RHD
- hertz 60 Hz
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant 243086
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- NEMA 5-15P
- Certifications ETL, ETL-S
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Réfrigérateur sous comptoir, 2 portes pleines, 11,2 pi³, acier inoxydable
2039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires