Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
VENTE
John Guest

Référence :WBB2334835

Référence fabricant : PSEI6012U9-US

Connecteur femelle à compression John Guest 3/8" OD x 3/8" à connexion rapide, paquet de 10

Description du produit
Connecteur femelle à compression John Guest 3/8 x 3/8" à connexion rapide

La gamme PP de raccords à insertion rapide en pouces est proposée pour les tubes de 1/4" à 1/2" de diamètre extérieur. Ces raccords sont fabriqués en polypropylène blanc avec des joints toriques en EPDM de qualité alimentaire. Ils ont été conçus pour répondre aux besoins du marché de l'eau pure filtrée et à une large gamme d'applications.

PRIX PROMOTIONNEL
$152.95

était $189.95
Économisez $37.00 (19%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille3/8" OD x 3/8" femelle compression

Détails du produit

Plage de température33 - 140 °F
TypeAdaptateur femelle
Matérielpolypropylène
CouleurBlanc
Style de connexionFemelle
Référence fabricantPSEI6012U9-US
MarqueJohn Guest
Pression maximale150 psi

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsNSF51, NSF61