Prix : 37,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 37,95 $ ch.
- Achetez 5-9 35,95 $ ch.
- Acheter 10+ 34,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ressorts en acier réduisent la transmission de vibrations plus efficacement que les performances s’améliorent avec les plus grandes déviations. Déflexion minimale est de 0,75" qui augmente avec des charges plus lourdes. Déviations de printemps sont 2 - 6 fois plus élevé que les produits en caoutchouc. FMI ne Simple printemps Mont fonctionne mieux pour des applications intérieures sur matériel léger qui n’a pas à être absolument plat et n’a pas besoin d’être boulonné au sol. Charge maxi 55-76 lb 2 "L x 2 » W x 2-3/4 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre 2 po (5,08 cm)
- Déviation maximale 1,02 %"
- Plage de capacité de charge 0 - 100 lb
- Hauteur 2,75 po (6,99 cm)
- Capacité de poids 76 lbs (34,55 kg)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Ressort suspension Mount
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Caoutchouc/printemps
- Numéro de référence du fabricant FMI-X-76
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
124,50 $
Ne Simple printemps Mont - 2" L x 2" W x 2-3/4 « H noir
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires