Huile-Dri

Référence :WBB1605182

Référence fabricant : L90725

Coussinets universels Oil-Dri® pour fûts collés - 56 cm de diamètre - Capacité de 12 litres - 10 coussinets par paquet

Description du produit
Les coussins absorbants pour fûts s'adaptent parfaitement aux fûts standard de 208 litres (55 gallons) et absorbent les fuites de liquides provenant des pompes et des distributeurs. Ces coussins universels sont composés de polypropylène fondu-soufflé traité chimiquement inerte, pris en sandwich entre une couche de couverture non tissée et une fine couche de fibres. La forte adhérence des couches permet une diffusion optimale du liquide à travers le matériau, assurant une absorption plus rapide. Ils conviennent à tous les liquides et aux déversements courants. Conditionnés par paquets de 10 coussins.

PRIX
$63.95

La quantité minimale d'achat est de 5
5
5
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Diamètre22 po

Détails du produit

TypeMatières dangereuses universelles
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet10
CouleurGris
Référence fabricantL90725
Capacité/Absorption Gallons3,2 gallons par paquet
MarqueHuile-Dri