Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Campbell Hausfeld

Référence :WBB3056148

Référence fabricant : MP333600AV

Coupleur universel Campbell Hausfeld®, 1/4" NPT

Description du produit
Le raccord Campbell Hausfeld 1/4" NPT (M) (MP333600AV) est conçu pour se connecter aux prises industrielles, automobiles et de type ARO de 1/4". Sa conception à clapet tubulaire offre des débits supérieurs aux clapets classiques, pour un volume d'air et une pression accrus. Ses billes de verrouillage traitées thermiquement et sa construction en laiton résistant à la corrosion lui confèrent une longue durée de vie.

PRIX
$66.95

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-3/4 po
Largeur4-3/4 po
Hauteur4 po
Poids0.2 lb

Détails du produit

TypeCoupleur universel 1/4"
DescriptionCoupleur universel 1/4"
Référence fabricantMP333600AV
MarqueCampbell Hausfeld