✓ Absorbe les liquides huileux et aqueux, avec une capacité d'absorption de 935 ml par serviette.
✓ Le matériau en polypropylène épousera la forme de l'équipement et des endroits difficiles d'accès.
✓ Perforé pour une plus grande flexibilité
Absorbe rapidement et facilement les déversements d'huile et d'eau avec le Global Industrial Coussinets absorbants universels ultra-résistants. Ces coussinets constituent une solution polyvalente pour absorber les fuites, les déversements et les écoulements de liquides sur le lieu de travail. Fabriqués à partir de trois plis de fibres fines de qualité supérieure, ils absorbent l'humidité avec une efficacité remarquable et réduisent le peluchage. Leur structure alvéolée renforce leur résistance et leur durabilité, assurant ainsi une absorption optimale sur le long terme. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB670632
Global Industrial Tampons absorbants universels ™, haute résistance, 38 cm x 46 cm, gris, paquet de 100
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$105.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 15 po |
| Largeur | 18 po |
| Poids | 11 lb |
| onces par yard carré | 8.26 oz |
| perforations | 2" |
| Poids d'absorption | Lourd |
Détails du produit
| Taper | serviettes hygiéniques |
| Couleur | Gris |
| Capacité/Absorption Gallons | 26 gal |
| Matériel | polypropylène |
| Description | Coussinets lourds |
| Liquides absorbés | Universel |
| Quantité par paquet | 100 |
| Référence fabricant | 670632 |
| Perforé | Oui |
| Nombre de plis | 3 |
| Marque | Global Industrial |