Prix : 1 695,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Waldmann D15757110 VISIANO LED 10-1 gooseneck lampe d’examen: >93 CRI, 4400K, 7 » champ lumineux. La rotation de la tête à 280° offre un positionnement et une maniabilité fiables. Avec support de plancher.
Poids &Dimensions
- Largeur 5,1 po (12,95 cm)
- Longueur 5,1 po (12,95 cm)
- Longueur du cordon 1,8
- Hauteur 40,2 po (102,11 cm)
Détails du produit
- Type d’ampoule LED
- Tension 100/240 V
- Emplacement de montage Stand de roulis
- Durée de vie moyenne 30000 hr
- Description Lumière universelle de traitement de LED 10-1 P S10, bras de Gooseneck, support de plancher
- Puissance en watts 13 W
- Type Lumière d’examen médical
- Quantité par paquet 1
- Marque Waldmann éclairage
- Matériau Métal/ Plastique/ Aluminium
- Objectif PC et ABS
- CRI >93
- Lumens 50000 LUX
- Numéro de référence du fabricant D15757110
- Température de couleur 4400 K
- Couleur Gris / blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL/cETL, MET
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Waldmann Universal LED Treatment Light 10-1 P S10, Bras Gooseneck, Support de plancher
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit