Prix : 3 965,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Waldmann D15594000 VISIANO 20 LED double bras lampe d’examen: 60 000 lux à 0,5 mètre, 8,3 » champ lumineux, CRI >93, dims 4 niveaux, 3500K/4500K, axe de virage 360° avec montage de plafond.
Poids &Dimensions
- Largeur 9,4 po (23,88 cm)
- Longueur 9,4 po (23,88 cm)
- Hauteur 98 in (248,92 cm)
Détails du produit
- Type d’ampoule LED
- Tension 100/240 V
- Emplacement de montage Au plafond
- Durée de vie moyenne 30000 hr
- Description Lumière universelle de traitement de LED 20-2 C T1, double bras, montage de plafond
- Puissance en watts 21 W
- Type Lumière d’examen médical
- Quantité par paquet 1
- Marque Waldmann éclairage
- Matériau Métal/ Plastique/ Aluminium
- Objectif PC et ABS
- CRI >95
- Lumens 60000 LUX
- Numéro de référence du fabricant D15594000
- Température de couleur 3500, 4500 K
- Couleur Gris / blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL/cETL, MET
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Waldmann Universal LED Treatment Light 20-2 C T1, Double Arm, Plafond Mount
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit