KIT DE ROULETTES DE REMPLACEMENT EN CAOUTCHOUC À MOULER
Remplacez les roulettes cassées, défectueuses ou usées. Le kit comprend deux roulettes, un axe de 5/8" de diamètre x 18" de longueur, 4 rondelles et 2 goupilles fendues. Ajoutez ou retirez des rondelles selon les besoins pour ajuster l'écartement du châssis. Compatible avec la plupart des châssis de diables.
Global Industrial
Référence :WB330CP18
Kit de roues universelles en caoutchouc moulé de 8 pouces pour diable « Global Industrial™ »
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$57.95
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
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 8 lb |
| Diamètre de la roue | 8 x 1- 3 /4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Quantité par emballage | 2 roues, axe de 5/8" de diamètre x 18" de longueur, 4 rondelles, 2 goupilles fendues |
| Référence fabricant | 18 |
| Type de roue | Caoutchouc moulé |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |