Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mettez les performances simples et propres du distributeur universel d’essuie-tout à palettes push pour travailler pour vous. Ce distributeur de grande capacité, qui est titulaire d’un diamètre nominal de 8", va réduire les coûts de main-d'œuvre et aider à maintenir la satisfaction des utilisateurs. Le design contemporain s’intègre parfaitement dans une variété de segments de marché, y compris la fabrication, les écoles et les zones à fort trafic. Ce distributeur répond aux directives ADA, lorsqu’il est correctement installé, vous donnant la tranquillité d’esprit tout en bénéficiant de performances fiables et constantes.
- DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-TOUT MURAL CONTEMPORAIN s’intègre parfaitement dans une variété de segments de marché
- DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-TOUT EN PAPIER DE SALLE DE BAIN COMMERCIAL DURABLE offre des performances constantes pour la tranquillité d’esprit
- CLEAR WINDOW vous permet de voir s’il est temps de changer le rouleau
- CONFORME ADA lorsqu’il est monté correctement
- DISTRIBUTEUR MANUEL D’ESSUIE-TOUT ne nécessite ni piles ni électricité
- FACILE À UTILISER Le distributeur d’essuie-tout à levier à palettes se passe d’une simple touche
- COMPATIBLE avec les rouleaux d’essuie-tout de 8 pouces de diamètre de grande capacité, ce qui permet de réduire les coûts et de maintenir la satisfaction des utilisateurs
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 6,5 lbs (2,95 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur manuel universel d’essuie-tout push-paddle
- Type de taille Varie
- Capacité 8" roll
- Type Manuelle
- Type de papier Rouleau non perforé
- Pour une utilisation avec 26301, 26601 & 26100
- Quantité par paquet 1
- Marque Georgia-Pacific
- Matériau Plastique
- Style Poussez le levier
- Numéro de référence du fabricant 54338A
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GP Pro™ Distributeur universel d’essuie-tout en papier Push-Paddle, opaque
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires