Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB239195

Global Industrial Support universel VESA pour moniteurs LCD de 10 à 30 pouces

Description du produit
Support VESA pour écrans plats LCD
Stations de travail informatiques orbitales Global Industrial™


Le support VESA est compatible avec tous les écrans plats de 10" à 30". Il permet d'incliner l'écran de 15° vers le haut et de 5° vers le bas facilement et sans outil, pour un confort visuel optimal. Compatible avec la norme de fixation VESA 100 x 100 mm. Fixation par vis moletée. Capacité de charge : jusqu'à 80 kg. lb La plaque murale du moniteur se fixe facilement au support. Homologué UL. Assemblage facile. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$139.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur6-3/4 po
Profondeur1-1/2 po
Hauteur6-7/8 po
Capacité de charge80 lb
Taille de l'écran LCDJusqu'à 30 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperSupport pour écran
CouleurNoir
Inclinaison+15° / -5° °
Emplacement de montage100 x 100
MatérielAcier
DescriptionSupport universel VESA pour écrans plats LCD de 10" à 30"
Référence fabricant239195
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année