Module de tonalités universel UTM de Federal Signal - UTM
Le module de tonalités universel (UTM) de Federal Signal est un générateur de tonalités basé sur un microcontrôleur, capable de produire 32 tonalités différentes. L'UTM est le composant clé d'un système SelecTone® ou d'un appareil SelecTone autonome. La sélection des tonalités s'effectue à l'aide de cinq commutateurs DIP. Logé dans un boîtier en plastique imprégné de fibres d'acier inoxydable, le circuit est protégé contre les interférences radioélectriques (RFI) et électromagnétiques (EMI). Le connecteur en bordure permet une installation rapide et simple. L'UTM peut remplacer n'importe lequel des 13 modules de tonalités SelecTone (série TM). En plus de fonctionner avec l’ensemble de la gamme SelecTone® de haut-parleurs et d’amplificateurs, le modèle UTM est compatible avec le module d’extension EM3, l’unité de commande 300VSC-1, l’unité de commande 300VSC-1044SB, l’unité de commande 300SCW-1 et l’unité de commande supervisée 300SSC. Le modèle UTM de Federal Signal délivre des signaux numériques nets et clairs, facilement distinguables du bruit ambiant dans les environnements commerciaux, institutionnels et industriels. Garantie limitée de 5 ans.
Module de tonalité universel UTM de Federal Signal
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$429.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 2-1/4 po |
| Hauteur | 6 dans |
Détails du produit
| Fabriqué aux États-Unis | Oui |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | UTM |
| Gamme DEL | Noir |
| Marque | Federal Signal |