Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Universal Tool Die Grinder, 1/4 » Air Inlet, 20000 rPM, 0,7 CH

Universal Tool Die Grinder, 1/4 » Air Inlet, 20000 rPM, 0,7 CH

Article nº : WBB2352243

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

  • Boîtier d'adhérence composite pour le confort de l'opérateur
  • 0,7HP moteur et lourde construction de roulement à billes
  • Le silence interne réduit la sortie de bruit
  • La manette des gaz de verrouillage de sécurité et l’échappement arrière.


Poids &Dimensions

  • Poids 1 1/2 lbs
  • Longueur 6 1/2 en
  • Taille de la bague d’arrêt 1/4 po

Détails du produit

  • Made in USA Non
  • Description Die Grinder
  • CFM moyen 4 CFM
  • Puissances en chevaux 0,7 CV
  • Max PSI lb/po2 90
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Outil universel
  • Vitesse à vide 20000 rpm
  • Matériau Composite isolé au-dessus de la poignée moulée
  • Style Ligne droite
  • Sortie de bruit 79 s/n
  • Numéro de référence du fabricant UT8720-20
  • Couleur Noir et rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Universal Tool Die Grinder, 1/4 » Air Inlet, 20000 rPM, 0,7 CH

Universal Tool Die Grinder, 1/4 » Air Inlet, 20000 rPM, 0,7 CH

Article nº : WBB2352243