Prix : 1 819,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Le marteau jumeau de conception raffinée et le moteur biaisé fournissent le couple élevé.
- Logement composite de faible poids.
- Conception de déclenchement ergonomique avec contrôle des plumes.
- Poussez bouton vers l’avant/inverse pour un changement instantané de direction.
- Boîtier de marteau de finition de titane.
Poids &Dimensions
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Longueur 10 3/4 en
- Couple maximal 2100 lb-in
- Couple de travail 500-1650 lb-pi
- Taille du disque 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Made in USA Non
- BPM 1400
- Description Clé d’impact aérien compact Vibrotherm
- CFM moyen 7,5 PI3/MIN
- Max PSI lb/po2 90
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- Quantité par paquet 1
- Marque Outil universel
- Enclume Standard
- Vitesse à vide 7500 rpm
- Matériau Composite
- Style Pistolet
- Broche 1 » Square Drive
- Numéro de référence du fabricant UT8475C
- Sortie de bruit 96,5 % s/n
- Couleur Noir et rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé à choc à air compacte Universal Tool, taille d’entraînement de 1 pouces, couple maximal de 2100
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit