Prix : 295,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gaz eau radiateur Ctl, gaz Nat, 1/2" N.P.T. Inlet, 1/2" sortie Inv Flare, 70 et 160° F plage, entièrement Reg Main et pilote Reg fixé à 3,5" W.C., seul Cycle E.C.O. ensemble à 195° F
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Taille de l’entrée 1/2 TNP en
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Taille de la prise 1/2 INV. FLARE dans
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 2,6 lbs (1,18 kg)
Détails du produit
- Réglage du régulateur de pression 3,5" W.C. gaz NAT.
- Capacité 75000
- Plage de contrôle de la température 70 à 160 ° F
- Marque White Rodgers
- Numéro de référence du fabricant 37C73U-168
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
White-Rodgers™ universel eau chauffage gaz Valve - jusqu'à 75 000 btu 37C73U-168
295,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires