Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB238712

Tabouret pivotant Interion® - Vinyle - Noir

Description du produit
Tabouret pivotant rembourré Interion®

Ce tabouret ultra-confortable, doté d'un coussin en vinyle et d'un siège pivotant, est idéal pour les entrepôts, les usines ou les bureaux. Siège de 14-1/2" de diamètre avec structure en acier tubulaire gris thermolaqué de 1" de diamètre. Siège entièrement rembourré de 3" d'épaisseur. Dimensions du tabouret : 21" de diamètre x 28-3/4" de hauteur totale. À utiliser uniquement en intérieur. Marque : Interion® par Global Industrial. Montage facile.

PRIX PROMOTIONNEL
$96.95

était $119.95
Économisez $23.00 (19%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur21 po
Profondeur21 po
Hauteur30 po
Capacité de charge250 lb
Largeur du siège14-1/2 po
Profondeur d'assise14-1/2 po
Hauteur du siège28-3/4 po
Hauteur minimale de l'assise28-3/4 po
Hauteur maximale du siège28-3/4 po
Base4 pattes

Détails du produit

Montage requisOui
Siège pivotantOui
Gamme de couleurs de monturesArgent
AntimicrobienNon
Type de brasSans accoudoirs
Référence fabricant238712
MarqueInterion par Global Industrial
TypeTabouret d'atelier
CouleurNoir
SérieInterion
Mobile ou fixePapeterie
Repose-pieds inclusOui
Gamme de couleurs des siègesNoir
Roulettes inclusesNon
Quantité par emballage1
DescriptionTabouret pivotant
Matériau du cadreAcier
Type de dosSans dos
Matériau des siègesVinyle

Garantie

Garantie2 ans