Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB607294BK

Global Industrial Meuble de comptoir pour ordinateur à tube cathodique, noir

Description du produit
Armoire informatique de sécurité à écran cathodique Global Industrial™

Protégez votre écran et votre clavier d'ordinateur tout en permettant l'accès aux utilisateurs grâce à cette armoire informatique. Son boîtier en acier sécurisé empêche le vol et le vandalisme en limitant l'accès à l'écran et au clavier. Installez-la facilement sur n'importe quel bureau ou plan de travail. La porte avant verrouillable et entièrement rétractable est équipée d'une fenêtre en acrylique incassable. Elle peut accueillir des écrans jusqu'à 21 pouces (53 cm) de diagonale. Le tiroir coulissant verrouillable s'ouvre complètement grâce à des glissières à billes et permet de poser votre clavier et votre souris. Le compartiment pour écran est ventilé pour limiter l'accumulation de chaleur. Des passe-câbles pratiques sont inclus. Toutes les serrures sont à clé unique. Dimensions du compartiment intérieur : 61,6 cm (L) x 55,2 cm (P) x 53,3 cm (H). Dimensions hors tout : 62,2 cm (L) x 57,2 cm (P) x 68,9 cm (H). Montage facile. Panneaux en acier de calibre 24, plateau coulissant pour clavier/souris en acier de calibre 19. Un kit de ventilation (vendu séparément) est disponible en option pour réduire l'accumulation de chaleur.

PRIX
$875.00

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur24-1/2 po
Profondeur22-1/2 po
Hauteur27 po
Taille maximale de l'écran21 pouces en diagonale

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeArmoire informatique
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
Type d'enceinteAffichage uniquement
Emplacement de montagecomptoir
Écran d'affichageMoniteurs CRT ou LCD
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant607294
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année