Prix : 4 855,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire à température ambiante contrôlée verticale ABS, porte solide, 12 Cu.Ft.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Armoire à température ambiante contrôlée verticale, porte solide
- 12 pi.cu.
- Une porte solide oscillante, auto-fermeture (économe en énergie, double vitre sous vide isolée), articulée droite, non réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Plage de température de fonctionnement réglable : 68°F - 77°F (20°C - 25°C)
- Thermomètre autoportant réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable f/C
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille d'échantillon
- Trois tablettes réglables
- Étiquette d’avertissement de cordon d’alimentation de stockage de vaccin
- Circulation forcée de l'air par projet
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte robuste
- Pivotant Casters (3 »)
- LED lampes intérieures sont sécurité blindé et interrupteur commandé
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur et intérieur blanc en acier enduit de poudre
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Hydrocarbures, réfrigérant naturel (R290)
- Un an, pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de quatre ans compresseur
- Dimensions extérieures: 25 » W x 29-3/4"D x 65-3/4"H avec roulettes; 62-1/4"H sans roulettes
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 6 a, 3/8 HP
- Homologuée ETL
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 65-3/4 po (167,01 cm)
- Profondeur 29-3/4 po (75,57 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 20 à 25 °C
- Ampérage 3 A
- Nombre de portes 1
- Type Armoire à température ambiante contrôlée
- Type de réfrigérant R290
- Style Position verticale
- Roulettes Oui
- Tension 115 V
- Description Armoire à température ambiante contrôlée verticale
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 12 pi³ (.34 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant CRT-ABT-HC-S12S
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 1 ans de pièces et de main-d’œuvre, 4 ans de pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
369,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Blouse rouge Kap® masculin Front de bouton, blanc, Poly/coton, L
Article nº : B1612547
Pas encore évalué
35,95 $
Armoire à température ambiante verticale à commande ABS, 12 pi³, porte pleine
4855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires