Prix : 8 749,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire à température ambiante contrôlée verticale ABS, porte solide, 49 Cu.Ft.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Armoire à température ambiante contrôlée verticale, porte solide
- 49 pi³
- Deux portes pleines de balançoire, auto-fermeture, à droite articulée, pas réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Plage de température de fonctionnement réglable : 68°F - 77°F (20°C - 25°C)
- Thermomètre autoportant réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable f/C
- Serrures à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille d'échantillon
- Huit étagères réglables
- Étiquette d’avertissement de cordon d’alimentation de stockage de vaccin
- Circulation forcée de l'air par projet
- Poignées de porte robuste
- LED lampes intérieures sont sécurité blindé et interrupteur commandé
- Pivotant Casters (3 »)
- port d’accès à la sonde (3/8")
- Extérieur et intérieur en acier enduit de poudre blanche
- Hydrocarbures, réfrigérant naturel (R290)
- Un an, pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de quatre ans compresseur
- Dimensions extérieures: 54 » W x 34-3/4"D x 81-3/4"H avec roulettes; 78-1/4"H sans roulettes
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 4,5 amplis, HP 1/4
- Homologuée ETL
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 34-3/4 po (88,27 cm)
- Hauteur 81-3/4 po (207,65 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 20 à 25 °C
- Ampérage 7 A
- Nombre de portes 2
- Type Armoire à température ambiante contrôlée
- Type de réfrigérant R290
- Style Position verticale
- Roulettes Oui
- Tension 115 V
- Description Armoire à température ambiante contrôlée verticale
- Nombre de tablettes 8
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 49 pi³ (1,39 cu.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- Style de porte Swinging Solid Door
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CRT-ABT-HC-S49S
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Cycle
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 1 ans de pièces et de main-d’œuvre, 4 ans de pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Blouse rouge Kap® masculin Front de bouton, blanc, Poly/coton, L
Article nº : B1612547
Pas encore évalué
35,95 $
Armoire à température ambiante verticale à commande ABS, 49 pi³, porte pleine
8749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires