Prix : 809,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour tout petit espace où l'entreposage à froid est nécessaire, le congélateur droit Whynter 3,0 pieds carrés peut également être utilisé dans la cuisine, les bureaux, les garages ou les sous-sols. Ce congélateur compact à économie d'espace est conçu avec un dos de chasse d'eau, ce qui lui permet de s'adapter proprement contre le mur ou dans les coins. Le congélateur droit Whynter 3,0 pi dispose d'une porte réversible noire, d'un contrôle de température réglable et d'un verrou pour fixer le contenu.
Étagères à bobines à congélation rapide conçues avec 3 étagères à bobines de condensateur qui fournissent un contact direct pour congeler les articles rapidement et permettre à l’air froid de circuler constamment dans tout le congélateur. La porte réversible permet une balançoire gauche ou droite, ce qui rend l’appareil idéal pour l’installation n’importe où. Couleur : noir.
Étagères à bobines à congélation rapide conçues avec 3 étagères à bobines de condensateur qui fournissent un contact direct pour congeler les articles rapidement et permettre à l’air froid de circuler constamment dans tout le congélateur. La porte réversible permet une balançoire gauche ou droite, ce qui rend l’appareil idéal pour l’installation n’importe où. Couleur : noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Hauteur intérieure 31 in (78,74 cm)
- Largeur intérieure 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Plage de température -11 à 10,4 °F
- Ampérage 1,1 A
- Puissance en watts 100 W
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur droit
- Consommation d’énergie 240 kWh/an
- Type de réfrigérant R-600D
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs 1
- Description Congélateur droit d’étoile d’énergie avec la serrure
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Fil
- Capacité 3 pi³ (.08 cu.m)
- Marque Pourquointer
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte Réversible
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CUF-301BK (en)
- Thermostat Type Cadran
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, Energy Star
- Label Energy Star Oui
Galerie de photos et vidéos
-
Congélateur droit Whynter Energy Star
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 214,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Congélateur vertical compact, Porte pleine, 3,1 pi³, Noir
Article nº : 243056
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
595,00 $
comparer les élémentsCongélateur vertical à hauteur de comptoir Whynter avec serrure, porte pleine, 3 pi³, noir
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires