Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Support à ressort universel s'adapte à iPad® et la plupart des 7,9"-13" comprimés
- La ventouse de silice tient solidement la tablette sur un mur, une armoire, un bureau, un verre, ou n'importe où vous le désirez
- Rotation de 360 degrés
- Angle de vision réglable
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Description Stand universel de suction de tablette
- Assemblage requis Oui
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7,9"- 13" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-5120SW
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-5120SW Universal Tablet Suction Stand, Blanc
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit