Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet Car Headrest Mount pour la plupart des tablettes 7,9"-13" / passagers de banquette arrière utilisent.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La pince universelle s'adapte à la plupart des appuie-tête de voiture
- 6,8" (175mm) rail coulissant permet un réglage de position horizontale
- Le support de la tablette tourne à 360 degrés et s'incline pour fournir un réglage de l'angle de vision
- Retirez facilement le support de la tablette du support
- S'adapte pôles d'appuie-tête 2,2"-7,2" (55-185mm)
- Le support de ressort universel s'adapte à la plus de 7,9"-13" comprimé
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Voiture
- Description Universal Tablet Car Headrest Mount (en)
- Assemblage requis Oui
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7,9"- 13" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-5122C
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-5122C Universal Tablet Car Headrest Mount, Noir
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit