Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet Mobile Floor Stand pour la plupart des 7,9"-13" comprimés avec base de roue pondérée / hauteur pôle d'ajustement / 3" Roulettes de verrouillage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le design ergonomique mains libres offre une utilisation relaxante de la tablette
- Angles de vision réglables
- Facilité de montage
- Roulettes verrouillables
- Pôle réglable en hauteur 38,4"- 59,3" (97,5-150,5cm)
- Rotation de 360 degrés
- Le support de ressort universel s'adapte à la plus de 7,9"- 13" comprimé
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 38-3/8 à 59-1/4 in
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Universal Tablet Mobile ViewStand avec Casters de verrouillage
- Assemblage requis Oui
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7,9"- 13" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique, métal
- Numéro de référence du fabricant US-5123RB
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-5123RB Universal Tablet Mobile ViewStand with Locking Casters, Noir
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit