Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

US Motors Pump, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1003

Produit réel peut différer de l’image affichée

US Motors Pump, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1003

Article nº : WBB465480

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 289,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

US Motors Pump, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1004

US Motors Pump, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1004

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Siècle CB2034AD, appareil à eau gazeuse pompe moteur 115/230 Volts 1725 tr/min 1/3 HP

Siècle CB2034AD, appareil à eau gazeuse pompe moteur 115/230 Volts 1725 tr/min 1/3 HP

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

US Motors Thru-Bolt, Piscine, 1/2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, AGL50FL1

US Motors Thru-Bolt, Piscine, 1/2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, AGL50FL1

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

  • Pompe carbone d'application spéciale
  • Monophasé
  • Open Dripproof (ODP)
  • Phase de Split

Poids &Dimensions

  • Couple de rotor verrouillé 24,52 OZFT
  • Décomposer le couple 37 OZFT

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Classe d’isolation B
  • Tension 115 V
  • Emplacement de montage Base résiliente
  • Facteur de service 1
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Puissances en chevaux 1/3 HP
  • Is_Motor Oui
  • TR/MIN 1725 rpm
  • Phase 1
  • Marque US Motors
  • Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
  • Ampères à rotor verrouillés 40,13 A
  • hertz 60 Hz
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
US Motors Pump, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1003

US Motors Pump, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1003

Article nº : WBB465480