Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors PSC, Direct Drive Fan, 1/5 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
- Condensateur permanent Split
- Ventilateur de lecteur direct
- Arbre simple 5 Diamètre
- Ouvert
- Air Over (OAO)
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Hub/Stud
- RPM nominal 1075
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5830
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors 1268, PSC, Direct Drive Fan, 1/5 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit