Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors RESCUE PSC, Ventilateur de lecteur direct - Ventilateur, 3/4 HP, 1-Phase, 1075 Moteur RPM
- RESCUE® Motors Condensateur permanent Split
- Ventilateur d'entraînement direct et ventilateur
- 5,6 diamètre de
- Plein Air au-dessus
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Hub/Stud
- RPM nominal 1075
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 11,87 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1206
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : W. MOLT
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors 5471, RESCUE PSC, Direct Drive Fan - Blower, 3/4 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit