Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1140 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
- Base résiliente
- Phase de Split
- Monovitesse
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 36,79 OZFT
- Décomposer le couple 60,66 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Base résiliente
- Cadre 56
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte ODP
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 2,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 16,07 A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 7998
- Plaque signalétique RPM 1140 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors, ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1140 RPM Motor, 7998
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit