Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

US Motors Pump, 3/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 872

Produit réel peut différer de l’image affichée

US Motors Pump, 3/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 872

Article nº : WBB466020

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 509,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

US Motors Pump, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1004

US Motors Pump, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1004

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

Siècle CB2034AD, appareil à eau gazeuse pompe moteur 115/230 Volts 1725 tr/min 1/3 HP

Siècle CB2034AD, appareil à eau gazeuse pompe moteur 115/230 Volts 1725 tr/min 1/3 HP

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

US Motors Pump, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1003

US Motors Pump, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1003

US Motors Thru-Bolt, Piscine, 1/2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, AGL50FL1

US Motors Thru-Bolt, Piscine, 1/2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, AGL50FL1

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

  • Pompe carbone d'application spéciale
  • Monophasé
  • Open Dripproof (ODP)
  • Phase de Split

Poids &Dimensions

  • Couple de rotor verrouillé 38,69 OZFT
  • Décomposer le couple 73,58 OZFT

Détails du produit

  • Classe d’isolation B
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Tension 115/230 V
  • Emplacement de montage Base résiliente
  • Facteur de service 1
  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • TR/MIN 1725 rpm
  • Phase 1
  • Marque US Motors
  • Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
  • Ampères à rotor verrouillés 45,73 A
  • hertz 60/50 Hz
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : jones de Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    une autre grande expérience
    Votre commentaire :
    Ce moteur est essentiel à notre processus de production (RO). La configuration est spécifique et inhabituelle. Le patron m'a suggéré de le ramasser localement chez Grainger. Grainger ne le porte pas. Global a passé la nuit du moteur à un coût raisonnable. Global Rep K. Kenney est toujours utile. Merci d'être là pour nous. Jim
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
US Motors Pump, 3/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 872

US Motors Pump, 3/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 872

Article nº : WBB466020