Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors PSC, Direct Drive Fan, 1 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
- Condensateur permanent Split
- Ventilateur d'entraînement direct et ventilateur
- 5,6 diamètre de
- Ouvert
- Air Over (OAO)
- Hub Ring Mount ( 2-1/2) sauf s'il est noté
- sans condensateur
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Bande/Hub
- RPM nominal 1075
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 12,72 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 4115
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors 8907, PSC, Direct Drive Fan, 1 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit