Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
US Motors

Référence :WBB466229

Référence fabricant : D13B2N4Z

US Motors, ODP, moteur de 1/3 HP, monophasé, 1 725 tr/min, D13B2N4Z

Description du produit
US Motors, ODP, 1/3 HP, monophasé, moteur à 1 725 tr/min
  • Usage général
  • Monophasé
  • Open Dripproof (ODP)
  • Socle rigide
  • Phase divisée
PRIX
$215.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Couple de rupture41.87 OZFT
Couple de rotor bloqué20.41 OZFT

Détails du produit

Classe d'isolationB
Puissance en chevaux3 PV
Cadre48Z
Hertz60 Hz
Courant de rotor bloqué25.66 A
Régime du moteur : 60 hertz1 725 tr/min
Type de boîtierOuvert / Étanche aux gouttes
Emplacement de montageRigide
Tension115 V
Phase1
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique1 725 tr/min
Ampères à pleine charge7 FLA
Référence fabricantD13B2N4Z
AnnexeODP
Facteur de service1.15
Plage de régime1 701 à 1 800 tr/min
MarqueUS Motors