Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
US Motors , ODP, 1 HP, 3-Phase, 1760 RPM Motor
- Usage général
- Triphasé
- Open Dripproof (ODP)
- Premium Efficace
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 575 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 143T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte ODP
- Phase 3
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 1,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D1P2G
- Plaque signalétique RPM 1760 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
US Motors, ODP, 1 HP, 3-Phase, 1760 RPM Motor, D1P2G
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires