- Usage général
- Triphasé
- Open Dripproof (ODP)
- Haute efficacité
Moteurs américains, ODP, 1,5 HP, triphasé, 1 750 tr/min, modèle D32P2D
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
US Motors, ODP, 1.5 HP, 3-Phase, 1750 RPM Moteur
PRIX
$865.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Détails du produit
| Classe d'isolation | F |
| Puissance en chevaux | 2 PV |
| Cadre | 145T |
| Hertz | 60/50 Hz |
| Régime du moteur : 60 hertz | 1750 rpm |
| Type de boîtier | Ouvert / Étanche aux gouttes |
| Emplacement de montage | Rigide |
| Tension | 208-230/460 V |
| Phase | 3 |
| Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique | 1750 rpm |
| Ampères à pleine charge | 2.1 FLA |
| Référence fabricant | D32P2D |
| Annexe | ODP |
| Facteur de service | 1.15 |
| Plage de régime | 1 701 à 1 800 tr/min |
| Marque | US Motors |