- Usage général
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
- Démarrage par condensateur
- Socle rigide
Moteurs américains, ODP, 3 HP, monophasé, 1 735 tr/min, D3C2P18
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
US Motors, ODP, 3 HP, 1-Phase, 1735 RPM Moteur
PRIX
$985.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Détails du produit
| Classe d'isolation | F |
| Puissance en chevaux | 3 HP |
| Cadre | 184T |
| Hertz | 60 Hz |
| Régime du moteur : 60 hertz | 1735 rpm |
| Type de boîtier | Ouvert / Étanche aux gouttes |
| Emplacement de montage | Rigide |
| Tension | 230 V |
| Phase | 1 |
| Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique | 1735 rpm |
| Ampères à pleine charge | 19.0 FLA |
| Référence fabricant | D3C2P18 |
| Annexe | DP |
| Facteur de service | 1.15 |
| Plage de régime | 1 701 à 1 800 tr/min |
| Marque | US Motors |