Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , TEFC, 1/2 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Condensateur de démarrage
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- C Face Footless
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 125,2 OZFT
- Décomposer le couple 71,51 OZFT
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 9/4,3-4,5 FLA
- Ampères à rotor verrouillés 39,46 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant T12C2JCR
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors, TEFC, 1/2 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, T12C2JCR
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit