- Usage général
- Monophasé
- Démarrage par condensateur
- Entièrement fermé et refroidi par ventilateur (TEFC)
- Socle rigide
Moteurs américains, TEFC, 1 HP, monophasé, 1 725 tr/min, T1C2JH
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Moteurs américains, TEFC, 1 HP, monophasé, 1 725 tr/min
PRIX
$925.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Couple de rupture | 142.5 OZFT |
| Couple de rotor bloqué | 197.2 OZFT |
Détails du produit
| Classe d'isolation | B |
| Puissance en chevaux | 1 HP |
| Cadre | 56H |
| Hertz | 60 Hz |
| Régime du moteur : 60 hertz | 1725 rpm |
| Courant de rotor bloqué | 69.54 A |
| Type de boîtier | Entièrement fermé |
| Emplacement de montage | Rigide |
| Tension | 115/208-230 V |
| Phase | 1 |
| Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique | 1725 rpm |
| Ampères à pleine charge | 7.0 FLA |
| Référence fabricant | T1C2JH |
| Annexe | TEFC |
| Facteur de service | 1.15 |
| Plage de régime | 1 701 à 1 800 tr/min |
| Marque | US Motors |