- Usage général
- triphasé
- Refroidissement par ventilateur totalement fermé (TEFC)
- Unimount®
- Premium Efficient
Moteur US Motors Unimount® TEFC, 2 CV, triphasé, 1725 tr/min, T2P2AHZ
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$789.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Couple de rupture | 494.4 OZFT |
| Couple de blocage du rotor | 343.6 OZFT |
Détails du produit
| Classe d'isolation | B |
| puissance | 2 HP |
| Cadre | 56 Hz |
| Hertz | 60/50 Hz |
| Ampères à rotor bloqué | 46.51 A |
| Vitesse du moteur : 60 Hz | 1725 rpm |
| Type d'enceinte | Entièrement clos |
| Emplacement de montage | Rigide |
| Tension | 208-230/460 V |
| Phase | 3 |
| Régime nominal | 1725 rpm |
| Ampères à pleine charge | 6.2 - 6.0 / 3.0 UN |
| Référence fabricant | T2P2AHZ |
| Enceinte | TEFC |
| Facteur de service | 1.25 |
| Plage de régime moteur | 1701 - 1800 tr/min |
| Marque | Moteurs américains |