Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Scellage USA

Référence :WBB2320374

Référence fabricant : BULK-CR-CF-4

Tige en fibre de carbone unidirectionnelle - 6,35 mm de diamètre x 61 cm de long

Description du produit
La fibre de carbone unidirectionnelle possède des fibres orientées dans une seule direction parallèle, ce qui la rend idéale pour les applications exigeant une résistance longitudinale optimale. Les structures tubulaires longues qui se déplacent d'avant en arrière, comme les fusées, les avions, les bateaux et les vélos, utilisent toutes la fibre de carbone unidirectionnelle comme renfort.

PRIX
$35.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur24 po
Diamètre4 po
Résistance à la traction275000 psi
Densité.054 lb / po³ lb/pi³

Détails du produit

CouleurNoir
Plage de température50 à 120 °F
MatérielFibre de carbone
Quantité par paquet1
DescriptionTiges en fibre de carbone
Référence fabricantEN VRAC-CR-CF-4
TisserUnidirectionnel
FormeTige
MarqueScellage USA