Prix : 24,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Grade G-10/FR-4 est le composite tout autour le plus polyvalent. Cette Garolite est composée d'une base en tissu tissé en verre imprégnée d'un liant en résine époxy ignifuge. Il a une résistance mécanique extrêmement élevée et de bonnes propriétés de résistance électrique.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- densité 0,072 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 36000 psi
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Description Feuilles de Garolite G-10/FR-4
- Plage de température -70 à 300 ° F
- Dureté Rockwell M110 (en)
- Grade G-10/FR-4
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Garolite G-10/FR-4
- Numéro de référence du fabricant BULK-CS-GFR4-41
- Forme Feuille
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Feuille de garolite G-10/FR-4 - 1/16" Épais x 12" Wide x 12" Long
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit