Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vidange de l’huile usée - Auto évacuation
Évacuer l’économique, pressurisé vidange de l’huile usée avec 21 gallons capacité du réservoir et de capacité de cuve de collecte 20 quart. Le bol de la collection est compensé pour fournir jusqu'à 29" couverture. Livré avec un plateau d’outil pratique, indicateur de niveau, 6-1/2' tuyau d’évacuation et roues à roulement à billes. Hauteur de travail maximale est de 76-2/5", la hauteur minimale de travail est 50-2/5 ».
Évacuer l’économique, pressurisé vidange de l’huile usée avec 21 gallons capacité du réservoir et de capacité de cuve de collecte 20 quart. Le bol de la collection est compensé pour fournir jusqu'à 29" couverture. Livré avec un plateau d’outil pratique, indicateur de niveau, 6-1/2' tuyau d’évacuation et roues à roulement à billes. Hauteur de travail maximale est de 76-2/5", la hauteur minimale de travail est 50-2/5 ».
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Longueur du tuyau de décharge 1/2 po
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Diamètre du tuyau de décharge 6 pi
- Poids 56,5 lbs (25,68 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 32° 150° f
- Description Vidange de l’huile usée
- Capacité 21 gal (79,49 l)
- Pour une utilisation avec Huiles usagées
- Marque Liquidynamics
- LB/PO2 7-10 lb/po2
- Matériau Acier/aluminium/caoutchouc
- Style Auto évacuation
- Numéro de référence du fabricant 24176
- Taille de l’entonnoir 29
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Liquidynamics 24176 utilisé vidange, auto évacuation
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires